Referencias
Gühring:531 2.500
Rubix:799284245000
fabricante:9005310025000
EAN:4031093156684


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN1898A HSS CONICA 2,5 MM
Broca espiral cónica con vástago cil. para agujeros de pasador
Características: HSS, DIN 1898/1, tipo N.
De corte a la derecha, superficie a partir de Ø 3 mm revenida al vapor, con afilado en punta preciso. Adelgazamiento del alma conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor del alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Para realizar perforaciones cónicas 1:50 en una única pasada para pasadores cónicos conforme a ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Características: HSS, DIN 1898/1, tipo N.
De corte a la derecha, superficie a partir de Ø 3 mm revenida al vapor, con afilado en punta preciso. Adelgazamiento del alma conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor del alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Para realizar perforaciones cónicas 1:50 en una única pasada para pasadores cónicos conforme a ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Taper pin drill cyl. shank, HSS, DIN 1898/1, type N
Design: HSS, DIN 1898/1, type N.
Right cutting, surface from Ø 3 mm steam tempered, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient.
Application: For producing conical holes 1:50 in one step for conical pins according to ISO 2339 (DIN 1) and ISO 8736 (DIN 7978).
Note: Further dimensions available on request.
Design: HSS, DIN 1898/1, type N.
Right cutting, surface from Ø 3 mm steam tempered, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient.
Application: For producing conical holes 1:50 in one step for conical pins according to ISO 2339 (DIN 1) and ISO 8736 (DIN 7978).
Note: Further dimensions available on request.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,16 € Sin IVA
/ unidad
81,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









