780442 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 3,2 MM - 1/4p HEX
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780442
Rubix:798327553000
EAN:8717574006810


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.2 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 36 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780442 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 3,2 MM - 1/4p HEX
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.2 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 36 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 3.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días