BROCA METAL DURO D.13,0 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA
Broca de metal duro integral 3xD - Refrigeración interna
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:843229
GISS Cutline:892925
Rubix:799085934000
EAN:3660338454264


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 107 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Detalles de producto : BROCA METAL DURO D.13,0 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA
Broca de metal duro integral 3xD con refrigeración interna: gama SCD.
Ángulo de la punta: 140° - Ángulo de hélice: 30° – Punta dividida
Mango cilíndrico DIN 6535 HA con tolerancia h6
Refrigerante interno para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor, aumentar la vida útil y el rendimiento de la broca.
Recubrimiento CUPMM para aplicación universal y multimaterial. Recubrimiento multicapa extrafino a base de AlCr para alta resistencia térmica, estabilidad a alta velocidad de corte y mayor vida útil.
Concepción de broca estudiada para una alta estabilidad durante las operaciones de taladrado: biseles de guía, tecnología de corte de hoz, autoestabilización y geometría especial que reduce la fricción.
- Tolerancia de taladrado m7.
- Calidad de los orificios: H8-H9
Ángulo de la punta: 140° - Ángulo de hélice: 30° – Punta dividida
Mango cilíndrico DIN 6535 HA con tolerancia h6
Refrigerante interno para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor, aumentar la vida útil y el rendimiento de la broca.
Recubrimiento CUPMM para aplicación universal y multimaterial. Recubrimiento multicapa extrafino a base de AlCr para alta resistencia térmica, estabilidad a alta velocidad de corte y mayor vida útil.
Concepción de broca estudiada para una alta estabilidad durante las operaciones de taladrado: biseles de guía, tecnología de corte de hoz, autoestabilización y geometría especial que reduce la fricción.
- Tolerancia de taladrado m7.
- Calidad de los orificios: H8-H9
BROCA MD 3XD 13 MM CUPMM REFRIGERACION INTERNA
Cualidades
Alta estabilidad térmica gracias a la tecnología de recubrimiento multicapa de PVD
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 107 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 6535 ha |
| Revestimiento | cupmm, multimaterial |
| Tolerancia | m7 |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 3xd |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Afilado | rectificado cruzado |
| Enfriamiento interno | si |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
| Diámetro de cola | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,13 € Sin IVA
/ unidad
142,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días