222A.T4,2 BROCA TALLADA DIAM 4,2 MM

222A.T - Brocas talladas

Ver información técnica

Referencias

Facom:222A.T4,2
Rubix:798531891000
fabricante:222A.T4.2
EAN:3148511506622
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.2 mm
Longitud total75 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 222A.T4,2 BROCA TALLADA DIAM 4,2 MM


• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 4,2MM

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x4x4 mm
Peso con embalaje6 g
Diámetro de perforación4.2 mm
Longitud total75 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 388
Material del cuerpohss
Material de mecanizadosteel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy
Material de cortehss
Diámetro de cola4.2 mm
3,85 € Sin IVA
/ unidad
4,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días