Referencias
Izar cutting tools sal:40031
Rubix:798499020000

Resumen técnico
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 3.15 mm |
| Longitud total | 56 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS CENTRAR 3,15X10 MM 1310
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 3.15 mm |
| Longitud total | 56 mm |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | acabado brillante |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,01 € Sin IVA
/ unidad
8,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h