Broca de centro doble Modelo 1310 HSS
Diámetro | 16 mm |
---|---|
Diámetro de punta | 5 mm |
Longitud total | 71 mm |
Diámetro | 16 mm |
---|---|
Diámetro de punta | 5 mm |
Longitud total | 71 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Revestimiento | Acabado brillante |
Ángulo de punta | 118 ° |
Entrega estimada (15) días