BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 8,0 MM
Broca corta DIN1897 HSSCo5 TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5520 8.000
Rubix:799285472000
fabricante:9055200080000
EAN:4031093653176
Detalles de producto : BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 8,0 MM
Brocas cortas con vástago cil.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 79 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,41 € Sin IVA
/ unidad
18,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












