BROCA HSS CO 3 MM 1016
1016 - BROCA MANGO CILÍNDRICO MATERIALES DUROS. SERIE CORTA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:19256
Rubix:798364040000





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS CO 3 MM 1016
Angulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos
Material específico Trabajo: Aleaciones titanio//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
Uso: Materiales Duros
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 8-15
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
S Velocidad Corte (m/min.): 10-15
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS Co DIN338N - 1016 - 3,00 mm
Cualidades
Alto rendimiento intensivo en materiales duros
Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
Rectificada. Acabado Ambar
Aplicaciones
Aleaciones de titanio, inoxidable, acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | acabado en oro |
| Material de corte | hss-e |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,18 € Sin IVA
/ unidad
1,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días