BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 10,00 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.
Broca corta DIN1897 HSS tipo N
Ver información técnicaReferencias
Gühring:223 10.000
Rubix:799283294000
fabricante:9002230100000
EAN:4031093056410


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 10,00 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.
Brocas cortas con vástago cil.
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta. Adelgazamiento de la punta hasta Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz; a partir de Ø 2,4 mm conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas automáticas, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicado para aceros de construcción y aceros con valores de resistencia de hasta 800 N/ mm² así como materiales de pared delgada (construcciones de carrocería).
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta. Adelgazamiento de la punta hasta Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz; a partir de Ø 2,4 mm conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas automáticas, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicado para aceros de construcción y aceros con valores de resistencia de hasta 800 N/ mm² así como materiales de pared delgada (construcciones de carrocería).
Short drill cyl. shank, HSS profile grinding, FORMAT
Design: HSS, DIN 1897, type N.
Profile grinding, right cutting, with precision ground point. Point thinning up to Ø 2.4 mm similar to cross-grinding; from Ø 2.4 mm according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient.
Application: Suitable for use on machines, revolver benches and hand drills. Particularly suitable for construction steels and steels up to 800 N/mm² in strength and for thin-walled materials (bodywork).
Design: HSS, DIN 1897, type N.
Profile grinding, right cutting, with precision ground point. Point thinning up to Ø 2.4 mm similar to cross-grinding; from Ø 2.4 mm according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient.
Application: Suitable for use on machines, revolver benches and hand drills. Particularly suitable for construction steels and steels up to 800 N/mm² in strength and for thin-walled materials (bodywork).
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 € Sin IVA
/ unidad
17,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días