845838 BROCA CILINDRICA HSS D.10.4 SERIE NORMAL

BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA RECTIFICADA SERIE NORMAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:845838
Rubix:798749171000
EAN:3660338078767
845838
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación10.4 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 845838 BROCA CILINDRICA HSS D.10.4 SERIE NORMAL


Broca tipo N para los usos más habituales.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10.4 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola10.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,26 Sin IVA
/ unidad
11,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días