BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.05 MM

Broca cilíndrica rectificada - tind

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:854040
Rubix:799177823000
EAN:3660338099069
DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIND Drilling diameter mm 5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación5 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.05 MM


Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm²), fundición, bronce, latón y aleaciones de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz. Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV (dureza VICKERS) Norma: DIN 338
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Revestimientotind
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 Sin IVA
/ unidad
3,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días