BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 1,5 MM
Broca espiral DIN340 HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5537 1.500
Rubix:799286063000
fabricante:9055370015000
EAN:4049844047051


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 70 mm |
| Longitud de corte | 45 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 1,5 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Jobber drill with cyl. shank, long, HSS Co5, DIN 340, type GU 500
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 70 mm |
| Longitud de corte | 45 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | h8 |
| Ángulo de hélice | 38 ° |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | universal application: alloy/non-alloy steels (up to approx. 800 n/mm²), stainless steels, cast irons, non-ferrous metals, plastics |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 1.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,72 € Sin IVA
/ unidad
11,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









