BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.02,5 MM

Broca cilíndrica rectificada - tind

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:854015
Rubix:799177831000
EAN:3660338098819
DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIND Drilling diameter mm 2,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación2.5 mm
Longitud total57 mm
Longitud de corte30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.02,5 MM


Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm²), fundición, bronce, latón y aleaciones de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz. Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV (dureza VICKERS) Norma: DIN 338
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2.5 mm
Longitud total57 mm
Longitud de corte30 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Revestimientotind
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola2.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,59 Sin IVA
/ unidad
1,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días