REF. 1021 BROCA HSS Co DIN338W MULTI INOX
Diámetro de perforación | 5 mm |
---|---|
Longitud total | 86 mm |
Longitud de corte | 52 mm |
Diámetro de perforación | 5 mm |
---|---|
Longitud total | 86 mm |
Longitud de corte | 52 mm |
Norma DIN | DIN 338 W |
Revestimiento | Acabado en azul + en oro |
Tolerancia | h8 |
Ángulo de hélice | 40 ° |
Dirección de corte | Derecha |
Material de mecanizado | Aluminium-Magnesium;Copper-Bronze-Brass;Stainless;Steel;Alloys Al-Mg Si;Austenitic Stainless;Carbon Steel;Ferritic/Martensitic Stainless |
Material del cuerpo | HSS-Co |
Ángulo de punta | 135 ° |
Enfriamiento interno | Si |
Diámetro de cola | 5 mm |
En stock; entrega ≈24/48h