BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.10,2 MM <<DESCATALOGADO>>

Broca cilíndrica laminada - hss

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:864030
Rubix:799195318000
EAN:3660338184956
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 10,2
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación10.2 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.10,2 MM <<DESCATALOGADO>>


Ideal para usos clásicos de mantenimiento
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10.2 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Ángulo de hélice25 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola10.2 mm
3,14 € Sin IVA
/ unidad
3,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días