BROCA ESPIRAL 5,60 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.

Broca espiral DIN338 HSSE tipo inoxidable

Ver información técnica

Referencias

Gühring:1260 5.600
Rubix:799283133000
fabricante:9012600056000
EAN:4031093301794
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación5.6 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 5,60 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.


Brocas espirales con vástago cil.

Características: Modelo especialmente robusto. Perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta precisión de graduación y estabilidad térmica. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma más débil que el normal y aumento de núcleo normal.

Aplicación: Broca especial para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos (INOX), aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y latón.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.6 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss-co
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola5.6 mm
21,91 Sin IVA
/ unidad
26,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días