BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.00,8 MM

Broca cilíndrica laminada - hss

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:863939
Rubix:799195332000
EAN:3660338184048
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 0,8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación0.8 mm
Longitud total30 mm
Longitud de corte10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.00,8 MM


Ideal para usos clásicos de mantenimiento
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación0.8 mm
Longitud total30 mm
Longitud de corte10 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Ángulo de hélice25 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola0.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,90 Sin IVA
/ unidad
1,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días