860659 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.2 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860659
Rubix:798749788000
EAN:3660338154782
860659
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación2 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860659 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.2 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte24 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotinbd
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola2 mm
1,64 Sin IVA
/ unidad
1,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días