845787 BROCA CILINDRICA HSS D.5.3 SERIE NORMAL
BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA RECTIFICADA SERIE NORMAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6840862
GISS Cutline:845787
Rubix:798749130000
EAN:3660338078255


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
Documentos
Detalles de producto : 845787 BROCA CILINDRICA HSS D.5.3 SERIE NORMAL
Broca tipo N para los usos más habituales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 5.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días