750911 DRILL BIT SDS-MAX 12X54 0
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):750911
Rubix:798320961000
EAN:8717154652253


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 400 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 750911 DRILL BIT SDS-MAX 12X54 0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 400 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Enfriamiento interno | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,37 € Sin IVA
/ unidad
57,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días