832040 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.9,5 TIALN DIN338

Broca cilíndrica fresada rectificada hsss co5 % - tialn

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:832040
Rubix:798748964000
EAN:3660338049798
832040
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación9.5 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 832040 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.9,5 TIALN DIN338


Afilado en cruz a partir del diámetro 2 mm.

Cualidades

Alto rendimiento en la mayoría de aceros y aceros inoxidables
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.5 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Revestimientotialn
Ángulo de hélice33 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola9.5 mm
26,58 € Sin IVA
/ unidad
32,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días