780542 BROCA DIN 338 12MM
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780542
Rubix:798094861000
EAN:8717574007480


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780542 BROCA DIN 338 12MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Diámetro de cola | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € Sin IVA
/ unidad
16,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días