860987 BROCA CILINDRICA HSS D.9.8 ZIRKOBB SERIE NORMAL
Broca cilíndrica - hss - fresa rectificada serie normal - zirko bb
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860987
Rubix:798749273000
EAN:3660338158025


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860987 BROCA CILINDRICA HSS D.9.8 ZIRKOBB SERIE NORMAL
Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 9.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | zirko bb |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 9.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,04 € Sin IVA
/ unidad
10,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días