845940 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.12 SERIE NORMAL

Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4971851
GISS Cutline:845940
Rubix:798748948000
EAN:3660338079771
845940
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 845940 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.12 SERIE NORMAL


Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación12 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Toleranciah8
Ángulo de hélice33 °
Material de mecanizadoaceros / aceros inoxidables / titanio
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola12 mm
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días