861028 BROCA CILINDRICA HSS D.1.4 ZIRKO SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861028
Rubix:798749267000
EAN:3660338158414
861028
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación1.4 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861028 BROCA CILINDRICA HSS D.1.4 ZIRKO SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación1.4 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte18 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola1.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,57 Sin IVA
/ unidad
3,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días