BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 8,50 MM

Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HA 3xD

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5514 8.500
Rubix:799286455000
fabricante:9055140085000
EAN:4031093577090
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación8.5 mm
Longitud total89 mm
Longitud de corte47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 8,50 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación8.5 mm
Longitud total89 mm
Longitud de corte47 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 6537 k
Revestimientofirex®
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación3 x d
Afiladoself-centering u-point (rt 100 u)
Colareinforced cylindrical shank (straight shank)
Enfriamiento internono
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadosteels, alloy steels, stainless steels, titanium and nickel alloys, cast iron
Ángulo de punta140 °
Diámetro de cola10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,49 Sin IVA
/ unidad
61,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días