845901 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.6,5 SERIE NORMAL

Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4971839
GISS Cutline:845901
Rubix:798748900000
EAN:3660338079382
845901
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6.5 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 845901 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.6,5 SERIE NORMAL


Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.6,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.5 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Toleranciah8
Ángulo de hélice33 °
Material de mecanizadoaceros / aceros inoxidables / titanio
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola6.5 mm
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días