Referencias
Beta Tools:414 11,50
Rubix:798160882000
fabricante:004140154
EAN:8014230168005


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : 414 11,50-BROCAS CORTA HSS-TIN RECTIFIC.
Brocas serie corta de acero HSS-TiN completamente rectificadas
R ≤ 900 N/mm² HV 0,05 ̴ 2500 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79 g |
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días