BRIDA NEGRA UV 280X4,5 MM DE 100 PZ

Brida negra UV de 100 unidades

Ver información técnica
Referencias
Sapiselco:56690025, 9563190025
Rubix:799294797000
fabricante:9563190025
EAN:8014748306517
brand logo

Detalles de producto : BRIDA NEGRA UV 280X4,5 MM DE 100 PZ


Bridas, resistente a los rayos UV, negra

Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 Sin IVA
/ unidad
12,87 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días