Referencias
Sapiselco:56690005, 9563190005
Rubix:799294798000
fabricante:9563190005
EAN:8014748306371
Detalles de producto : BRIDA NEGRA UV 100X2,5 MM DE 100 PZ
Bridas, resistente a los rayos UV, negra
Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.
Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.
Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.
Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,29 € Sin IVA
/ unidad
1,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días