BRIDA DE NAILON NEGRA 750X7,5 MM DE 100 PZ

Brida de nailon negra de 100 unidades

Ver información técnica
Referencias
Sapiselco:56100037, 9562440037
Rubix:799295296000
fabricante:9562440037
brand logo

Detalles de producto : BRIDA DE NAILON NEGRA 750X7,5 MM DE 100 PZ


Bridas, negro

Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,83 Sin IVA
/ unidad
77,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días