Detalles de producto : BOLSA 100 U. BRIDA SCOTCHFLEX FS 280 CW-C NEGRO 4,5X280 MM
La serie 3M™ Scotchflex™ FS de bridas ofrece una amplia variedad de soluciones de sujeción para instalaciones eléctricas y operaciones de mantenimiento y reparación. Resistente a la radiación UV (en negro); rango de temperatura normal de servicio: -40 °C a + 85 °C; rango de temperatura de aplicación: -10 °C a + 60 °C; autoextinguible según la normativa UL 94 V2; carga de apertura de 80 a 800 N; resistente a los combustibles, lubricantes y la mayor parte de los agentes químicos.
La brida Scotchflex™ de 3M™ está moldeada con nailon 6/6 con homologación UL. Es autoextinguible según la norma UL 94 V2 y tiene una carga de apertura de 80 a 800N.
Cualidades
Ofrece una amplia gama de soluciones de sujeción para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones.
Resistente a combustibles, lubricantes y la mayoría de agentes químicos
Moldeada con nailon 6/6 con homologación UL
Autoextinguible según la norma UL 94 V2
Aplicaciones
Para una amplia gama de soluciones de fijación en el ámbito de las instalaciones, mantenimiento y reparaciones de sistemas eléctricos.