BRIDA DE NAILON VERDE 280X4,5 MM DE 100 PZ

Brida de nailon verde 100 piezas

Ver información técnica

Referencias

Sapiselco:9562890025
Rubix:799296026000
fabricante:491030
EAN:8014748302892
brand logo

Resumen técnico

Tipobrida de nailon verde 280x4,5 mm de 100 pz

Detalles de producto : BRIDA DE NAILON VERDE 280X4,5 MM DE 100 PZ


Brida, verde

Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

Información técnica


Atributos
Tipobrida de nailon verde 280x4,5 mm de 100 pz
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días