SURTIDO BRIDAS P/CABLES 350 PZ C/BASE ADHESIVA

Banda de atado / de enganche Sapiselco

Ver información técnica
Referencias
Sapiselco:56730350, 9563940350
Rubix:799294990000
fabricante:9563940350
EAN:4030884913000
brand logo

Detalles de producto : SURTIDO BRIDAS P/CABLES 350 PZ C/BASE ADHESIVA


Surtido de tacos adhesivos y bridas para cables

Brida: de nailon, auto-extinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

Suministro en maletín de plástico.

Contenido del juego:
50 tacos adhesivos 19 x 19 mm, negro
50 tacos adhesivos 27 x 27 mm, negro
20 tacos de fijación Ø 27,5 mm, negras, atornillable
20 tacos de fijación 30 x 15 x 12, negras, atornillable
10 sujetacables, autoadhesivos, para cable de Ø 10 mm
100 bridas 3,5 x 140 mm, negro
100 bridas 4,5 x 200 mm, negro

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,45 Sin IVA
/ unidad
59,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días