Referencias
Sapiselco:9563190095
Rubix:799294948000
fabricante:491160
EAN:8014748307606
Detalles de producto : BRIDA NEGRA UV 550X9 MM A100 PZ
Bridas, resistente a los rayos UV, negra
Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.
Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.
Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.
Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | brida negra uv 550x9 mm a100 pz |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,77 € Sin IVA
/ unidad
83,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días