BRIDA FS 500 DW-C 500X7,5 MM NEGRO SCOTCHFLEX

3M™ Scotchflex™ Brida

Ver información técnica

Referencias

3M:FS500DWC
Rubix:799222241000
fabricante:7000035312
brand logo

Resumen técnico

Longitud500 mm
Anchura7.6 mm
Tiposujetacables
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BRIDA FS 500 DW-C 500X7,5 MM NEGRO SCOTCHFLEX


Use la brida Scotchflex™ de 3M™, moldeada con nailon 6/6 con homologación UL, para una amplia gama de soluciones de sujeción en instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones. Esta brida de poliamida es resistente a los combustibles, lubricantes, la mayoría de los agentes químicos y a la intemperie (solo en negro). Tiene un intervalo de temperaturas de servicio normal de -40 a 85 °C y un intervalo de temperaturas de aplicación de -10 a 60 °C.
La brida Scotchflex™ de 3M™ está moldeada con nailon 6/6 con homologación UL. Es autoextinguible según la norma UL 94 V2 y tiene una carga de apertura de 80 a 800N.

Cualidades

Para una amplia gama de soluciones de fijación en el ámbito de las instalaciones, mantenimiento y reparaciones de sistemas eléctricos.

Aplicaciones

Ofrece una amplia gama de soluciones de sujeción para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones.;Resistente a combustibles, lubricantes y la mayoría de agentes químicos;Moldeada con nailon 6/6 con homologación UL;Autoextinguible según la norma UL 94 V2;Las bridas negras son resistentes a la intemperie

Información técnica


Atributos
Longitud500 mm
Anchura7.6 mm
Tiposujetacables
Material/acabadoPlástico
NormaNO ESTÁNDAR
39,60 € Sin IVA
/ unidad
47,92 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h