Referencias
KTR:BOWEX M-19
Rubix:925001901076
fabricante:10191000000

Detalles de producto : FLECTOR BOWEX 19 M
Los acoplamientos de engranajes de dientes curvos KTR BoWex son conexiones de eje flexibles que proporcionan una transmisión de par positiva. Son especialmente adecuados para compensar desplazamientos axiales, radiales y angulares del eje. Debido al principio de funcionamiento del componente principal de dientes curvados, se evita la presión en los bordes de los dientes del engranaje en caso de desalineación angular y radial, lo que permite utilizar el acoplamiento BoWex sin que apenas se produzca desgaste. Fabricado en una combinación de plástico y acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Tipo | bowex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 € Sin IVA
/ unidad
8,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días