Referencias
KTR:BOWEX 65 10
Rubix:925006512076
fabricante:10651603141

Documentos
Detalles de producto : BOWEX 65 FLE-PA 10p 314,25 FLANGE
Los acoplamientos de dientes curvos KTR BoWex son conexiones de eje flexibles para la transmisión positiva de par. Son especialmente adecuados para compensar desalineaciones axiales, radiales y angulares de los ejes. Debido al funcionamiento del principio de dientes curvados, se evita la presión en los bordes del engranaje durante las desalineaciones angulares y radiales, por lo que el uso de acoplamientos BoWex está prácticamente exento de desgaste. Fabricados con una combinación de plástico y acero.
65 FLE-PA BRIDA 10 PULGADAS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 920 g |
|---|---|
| Tipo | bowex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,78 € Sin IVA
/ unidad
161,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h