BOWEX 14 PA PLUG-IN-SLEEV D.14 W KEY AND THREAD

BoWex 14

Ver información técnica
Referencias
KTR:BOWEX 14 JUNIOR 2B 14H7
Rubix:799011638000
fabricante:10141101400
KTR COUPLING BOWEX 14 JUNIOR 2B=14MM
Resumen técnico

Detalles de producto : BOWEX 14 PA PLUG-IN-SLEEV D.14 W KEY AND THREAD


Los acoplamientos de engranajes de dientes curvos KTR BoWex son conexiones de eje flexibles que proporcionan una transmisión de par positiva. Son especialmente adecuados para compensar desplazamientos axiales, radiales y angulares del eje. Debido al principio de funcionamiento del componente principal de dientes curvados, se evita la presión en los bordes de los dientes del engranaje en caso de desalineación angular y radial, lo que permite utilizar el acoplamiento BoWex sin que apenas se produzca desgaste. Fabricado en una combinación de plástico y acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Tipobowex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días