Referencias
KTR:BOWEX M-28
Rubix:925002801076
fabricante:010281000000

Detalles de producto : FLECTOR BOWEX 28 M
Los acoplamientos de engranajes de dientes curvos KTR BoWex son conexiones de eje flexibles que proporcionan una transmisión de par positiva. Son especialmente adecuados para compensar desplazamientos axiales, radiales y angulares del eje. Gracias al principio de funcionamiento del componente principal de dientes curvados, se evita la presión en los bordes de los dientes del engranaje en caso de desalineación angular y radial, lo que permite utilizar el acoplamiento Bowex sin apenas desgaste. Fabricado en una combinación de plástico y acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Tipo | bowex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,09 € Sin IVA
/ unidad
18,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días