Referencias
KTR:BOWEX M-14 14H7
Rubix:799011637000
fabricante:010142001400

Detalles de producto : BOWEX 14 SINT HUB Ø14H7 KEYWAY TO DIN
Los acoplamientos de engranajes de dientes curvos KTR BoWex son conexiones de eje flexibles que proporcionan una transmisión de par positiva. Son especialmente adecuados para compensar desplazamientos axiales, radiales y angulares del eje. Debido al principio de funcionamiento del componente principal de dientes curvados, se evita la presión en los bordes de los dientes del engranaje en caso de desalineación angular y radial, lo que permite utilizar el acoplamiento BoWex sin que apenas se produzca desgaste. Fabricado en una combinación de plástico y acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tipo | bowex |
| Material | acero sinterizado |
| Tamaño | 14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días