V190M HCB 75MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9 P/N 731902575M1C
Bujes de paso recto de la serie V (HSB)
Ver información técnicaReferencias
Rexnord:VIVA 190 HSB-75 FB
Rubix:799157133000

Detalles de producto : V190M HCB 75MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9 P/N 731902575M1C
Elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable (HSU) Rexnord Serie E tamaño(s) E40M estilo de acoplamiento cerrado con tornillos de cabeza métrica y revestimiento de zapata estándar en material de uretano hidrolíticamente estable (HSU) para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elastomérico |
|---|---|
| Material | steel |
| Tamaño | 190 |
| Peso | 3.11 kg |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
| Par | 411.81 N.m |
| Longitud de cubo | 52.07 mm |
| Diámetro exterior | 117.35 mm |
| Acabado | acero |
| Chavetero | 20 x 4,9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
