JCS 42 HUB B CAST IRON

Acoplamiento de mordaza (estándar)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:JCS-42-B-CI
Rubix:799167665000
fabricante:897715
EAN:3660338500954
brand logo
Resumen técnico
Tipob hub
Materialhierro fundido
Tamaño42
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCS 42 HUB B CAST IRON


CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MANDÍBULAS MECALINE
Perfil BCP 15x38x2000mm C9

Cualidades

No necesita lubricación, fácil de instalar, solución económica

Aplicaciones

Acoplamiento flexible para contrarrestar la desalineación angular o paralela de ejes para la transmisión de potencia

Información técnica


Atributos
Tipob hub
Materialhierro fundido
Tamaño42
Longitud de cubo73 mm
Diámetro exterior95 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,52 Sin IVA
/ unidad
30,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días