BOTA T-47 KHANGAR MARRON S3 CI SRC

BOTA FORRADA DE PIEL KHANGAR S3 SRC CI

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:886021
Rubix:798950090000
EAN:3660338392559
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colormarrón
EU Talla del zapato47
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-47 KHANGAR MARRON S3 CI SRC


Parte superior de piel plena flor hidrófuga, acabado pull-up. Forro de lana ecológica. Plantilla con espuma con memoria. Puntera de composite perforada con membrana transpirable y suela ligera antiperforación "no metal". Aislamiento térmico contra el frío a temperaturas < 10°C. Suela de PU/PU extra suave y antifatiga. Suela exterior de PU compacto, resistente a la abrasión, a los hidrocarburos, antideslizante y antiestática.Peso: 766 g*PUNTOS FUERTESBota ligera y cómoda con refuerzo de PU sobre la puntera. Suela de grapa de ángulo agudo y tacones caídos para mejorar la seguridad.

Cualidades

• Light and comfortable boot with PU reinforced over toe cap.
• Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
• 0% metal
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Colormarrón
EU Talla del zapato47
Material Principalcuero
Impermeableno
Sin metalsi
Tipo de suelasci
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Materialpiel plena flor impermeable
98,59 € Sin IVA
/ unidad
119,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47