Referencias
Panter:VOLTIO SBP-BRW/40
Rubix:798773095000
fabricante:939312700/40
EAN:8422044176404

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-40 VOLTIO SBP MARRON
Bota de seguridad para electricista con aislamiento eléctrico, muy resistente y duradera. Fabricada libre de componentes metálicos en piel flor natural 1ª calidad hidrófuga extra gruesa. Calzado especial para Electricistas que cuenta con el I+D+i más avanzado contra riesgos eléctricos. Desarrollado según la NORMA EN ISO 50321, específica para calzado aislante al paso de la corriente. Puntera anti-impactos no metálica certificada, extra ancha y resistente a 200 Julios y planta antiperforación textil no metálica. Plantilla interior aislante de la electricidad, resistente a la abrasión y desgaste. Membrana impermeable y transpirable Sympatex High2Out. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos. Cuenta con refuerzo especial en el puente para realizar trabajos sobre escalera.
Cualidades
Tecnología Sympatex High2Out. Tecnología Optimal Sole. Protección contra riesgo eléctricos.
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 40 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | pu+tpu aislante |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | sbp |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel flor natural hidrofugada + sympatex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,00 € Sin IVA
/ unidad
87,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
40
