Referencias
FAL calzados:IR100-42
Rubix:798673142000
fabricante:257105-42

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 IR100 S3S+CI+SC+SR+FO+LG [EX-EBRO]
Bota de piel hidrofugada con puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC y plantilla antiperforación textil.
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 42 |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de suelas | poliuretano bidensidad |
| Material | piel hidrofugada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,95 € Sin IVA
/ unidad
36,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
42
