Referencias
SMC:KNS-R02-100-4
Rubix:751601060043
fabricante:KNS-R02-100-4
EAN:3618036072785

Documentos
Detalles de producto : KNS-R02-100-4
Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales calibradores de la serie KN se puede ahorrar entre un 30 y un 90% del consumo de aire necesario para el funcionamiento de la boquilla actual con la selección adecuada de la nueva boquilla y el dimensionamiento. Hay disponibles muchas variaciones de boquilla con materiales de tubo que incluyen nailon, nailon blando, tubo de cobre blando y tubo OST. Los tamaños oscilan entre 4 mm y 20 mm.
KNS, Boquilla silenciosa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Tipo | boquilla de soplado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € Sin IVA
/ unidad
10,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días