Referencias
Bonfiglioli:BN71B4B5FA5400KW0,37
Rubix:798809828000



Detalles de producto : BN 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 5 400
Los motores normalizados IEC de la serie BN cumplen con todas las normas internacionales aplicables, incluida la Directiva EMC sobre emisiones electromagnéticas y la Directiva LVD de baja tensión. Los motores están disponibles tanto en diseños de montaje con brida como en diseños de montaje con patas, y en versiones de polaridad simple o doble. Además, para acompañar a los motores BN hay disponibles dos tipos de freno en AC y uno en DC.
Aplicaciones
Una gama completa de motores diseñada para su uso con los motoreductores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x249x188 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5900 g |
| Potencia | 0.37 kW |
| Tensión | 230/400v δ/y V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Altura de eje | 71 mm |
| Clase de eficiencia | not applicable |
| Diámetro de eje | 14 mm |
| Peso | 6700 kg |
| Ejecución | im b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,50 € Sin IVA
/ unidad
380,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
