M3A5.56P132B34 5,5KW 1000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B34
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:894737
Mecaline:M3A5.56P132B34
Rubix:799213634000
EAN:3660338525131



Documentos
Detalles de producto : M3A5.56P132B34 5,5KW 1000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B34
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los bastidores tamaño 132 y superiores.
MOTOR 5,5KW 1000rpm B34 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1000 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 132 mm |
| Número de polos | 6 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 38 mm |
| Peso | 55.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1856,80 € Sin IVA
/ unidad
2246,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
