BOLSA GRAN ABERTURA BASE RIGIDA 410X290X240 MM
Bolsa de gran abertura de múltiple acceso 41cm FatMax
Ver información técnicaReferencias
Stanley:FMST1-73607
Rubix:798585226000
EAN:3253561736070




Detalles de producto : BOLSA GRAN ABERTURA BASE RIGIDA 410X290X240 MM
Descripción
- Bolsillo frontal con cierre, para mayor seguridad.
- Asa ajustable con almohadilla para el hombro, fácil y cómodo de llevar.
- Estructura rígida estable, no se pliega: permite un fácil acceso a las herramientas en todo momento.
- Dos comportamientos principales separados de gran abertura, gran espacio de almacenamiento para herramientas eléctricas y manuales.
- Fácil acceso a las herramientas y visibilidad total, permite trabajar con la bolsa como estación de trabajo.
- Múltiples bolsillos internos y externos, organización máxima.
- Sólida base de plástico reforzado, protege de las superficies mojadas y sucias.
Bolsa de gran abertura de múltiple acceso 41cm FatMax
Información técnica
Atributos
| Material | nylon, plástico |
|---|---|
| Anchura | 280 mm |
| Altura | 310 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,19 € Sin IVA
/ unidad
66,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h